LEESON Motoare cu pompă cu jet

Motoare certificate CSA și recunoscute UL concepute pentru aplicații de pompare industriale și comerciale; dispune de arbori filetați din oțel inoxidabil 416 și placă de borne cu conexiuni rapide. Disponibil cu kituri de acoperire pentru picurare și în modele de motoare monofazate și trifazate

Filtru

Motoarele pompelor cu jet Leeson sunt pompe nesubmersibile care pot fi montate deasupra solului. Acestea extrag apă dintr-un puț folosind o conductă de aspirație pentru a produce apă potabilă sau apă sub presiune și sunt proiectate pentru aplicații de pompare industriale și comerciale.
LEESON -

Motoare cu pompă cu jet complet răcite cu ventilator

StilModelFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPDiagrama arborelui.VoltajHzkWMax. Temperatura ambientală.Preț (ex. TVA)
A119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "AC 230 / 460V60 Hz1.12 / .75104 ° F€1,501.03
B119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ
C119456.001.158 / 43/2 1/2SPECIAL"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
RFQ
LEESON -

Motoare pentru pompe cu jet, monofazate, arbore filetat total închis, față C cu bază

StilModelFactor de serviciuAmenajăriAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWProtecție termică a motoruluiFactor de puterePreț (ex. TVA)
A113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV80€881.42
B113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,073.68
C113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76-
RFQ
D113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV70€567.55
E113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€636.30
StilModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de puterePreț (ex. TVA)
A122086.00143JM4 / 21 1/2 / 11.12 / .7583.5 / 79€227.27
A122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 85€309.00
LEESON -

Motoare pentru pompe cu jet, monofazate, arbore filetat total închis, bază C fără față

StilModelFactor de serviciuAmenajăriAmplificatori de încărcare completăVoltajHPClasa de izolarekWProtecție termică a motoruluiPreț (ex. TVA)
A113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€1,061.10
B113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV€710.59
C113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37CEJ65CV€632.96
LEESON -

Motoare pentru pompe cu jet de spălare, trifazate, arbore filetat TEFC, față C cu bază

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de puterePreț (ex. TVA)
A116779.002.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.5€1,499.71
B116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 4.75 / .5680 / 77.9€1,581.23
C119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.1288€1,820.31
D119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.8€1,885.52
LEESON -

C6T34DC92A Motor de uz general 50-60 Hertzi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
116698.00AJ2QUH€848.69
LEESON -

C6T34DK18A Motor de uz general 50-60 Hertzi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
116699.00AJ2QUJ€952.11
LEESON -

C6T34WC25A Motor de spălare 50-60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
119460.00AJ2RCG€2,025.94
LEESON -

C6T34DC65C Motor pompa jet 50-60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
113892.00AJ2QLK-
RFQ

DESCRIERE

  • Motoarele pompelor cu jet Leeson dispun de arbori filetati din otel inoxidabil 416 si placi terminale cu conexiuni rapide.
  • Acestea au o construcție durabilă din oțel pentru rigiditate structurală și Polyrex EM / lubrifiere verificată pentru a rezista scurgerii de ulei și apă la temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
  • Aceste unități monofazate și trifazate oferă izolație premium de clasă B/F pentru controlul temperaturii.
  • Acestea sunt fie echipate cu o carcasă TEFC pentru a permite aerului de răcire să curgă prin motor, prevenind astfel supraîncălzirea, fie o carcasă rezistentă la picurare pentru a asigura protecția împotriva prafului, apei și contaminanților din aer.
  • Aceste modele vin cu o carcasă rezistentă la picurare pentru a asigura protecție împotriva prafului, apei și contaminanților din aer.
  • Au fie un capac C-Face cu/fără bază, fie o bază rigidă pentru instalare rapidă.
  • Aceste unități includ plăcuțe de identificare ușor de citit pentru o identificare rapidă și rulmenți cu bile de înaltă calitate pentru a oferi funcționare continuă la viteze de până la 3490 rpm.
  • Sunt disponibile în variantele de rotație a arborelui în sens invers acelor de ceasornic sau REV.

Mecanism de lucru

  • Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
  • Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre motoarele TEBC și TEFC?

Motoarele complet închise, răcite cu suflantă (TEBC) sunt practic identice cu motoarele TEFC, cu excepția faptului că corpul motorului este răcit de o „suflante” separată poziționată pe corp, mai degrabă decât de un ventilator montat pe arbore, în timp ce motorul funcționează la un nivel ridicat. viteză.

Care este scopul unui arbore într-un motor?

Un arbore este o componentă cilindrică care iese din carcasă și motor. Acesta convertește energia de la motor în aplicații finale.

Ce intelegi prin izolatie de clasa B si F?

Aceste motoare au izolație clasa B sau F pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate clasa B pot rezista la temperaturi de până la 130 grade C, iar clasa F poate rezista la o temperatură maximă de 105 grade C.

Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?

  • Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
  • Motor bifazat: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?