LEESON 119463.00 C6T34WK32A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A

LEESON 119463.00 C6T34WK32A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RCJ Model: 119463.00Ref încrucișat: 48ZF61 / C6T34WK32A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,885.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodN
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă8.8-8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW2.24 / 1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere86 / 65.8
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 116783.00
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T632209
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 10.1-9.2 / 4.6
    • Eficiență 100%: 86.5 / 83.8

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de puterePreț
LEESON 116779.00 C6T34WK12C Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C 116779.002.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.5€1,499.71
LEESON 116780.00 C6T34WK13C Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C 116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 4.75 / .5680 / 77.9€1,581.23
LEESON 119461.00 C6T34WK31A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A 119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.1288€1,820.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119463.00 C6T34WK32A Motor de spălare 50-60 Herți
€1,885.52 /unitate