LEESON 116779.00 C6T34WK12C Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C

LEESON 116779.00 C6T34WK12C Motor pompă cu jet 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2QWH Model: 116779.00Ref. cruce: 48ZF57 / C6T34WK12C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,499.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă2.5-2.4 / 1.2
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW0.56 / 0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere78 / 77.5
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 080904
    • Înfășurare: T632160
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 2.9-2.8 / 1.4
    • Eficiență 100%: 75.5 / 68

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de puterePreț
LEESON 116780.00 C6T34WK13C Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C 116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 4.75 / .5680 / 77.9€1,581.23
LEESON 119461.00 C6T34WK31A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A 119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.1288€1,820.31
LEESON 119463.00 C6T34WK32A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A 119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.8€1,885.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116779.00 C6T34WK12C Motor pompă cu jet 50-60 Herți
€1,499.71 /unitate