LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jet Pump Motor | AJ2QMB A6C34FK53F

LEESON 113957.00 A6C34FK53F Motor pompa cu jet

În stoc
Articol: AJ2QMB Model: 113957.00Ref încrucișat: A6C34FK53F

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€709.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodJ
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă12 / 6.2-6
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ53CY
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere76
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCW FIX
RPM3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C632211
    • GRUP: 5
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 14 / 7.4-7

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmenajăriAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWProtecție termică a motoruluiFactor de puterePreț
LEESON 113637.00 A6C34FK49F Jet Pump Motor | AJ2QKU A6C34FK49F 113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV70€662.74
LEESON 113638.00 A6C34FK50F Jet Pump Motor | AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76€709.27
LEESON 113958.00 A6C34FK54H Jet Pump Motor | AJ2QMC A6C34FK54H 113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV80€1,080.38
LEESON 113959.00 U6C34FK55 F Jet Pump Motor | AJ2QMD U6C34FK55 F 113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,315.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113957.00 A6C34FK53F Motor pompa cu jet
€709.27 /unitate