LEESON 113637.00 A6C34FK49F Jet Pump Motor | AJ2QKU A6C34FK49F

LEESON 113637.00 A6C34FK49F Motor pompa cu jet

În stoc
Articol: AJ2QKU Model: 113637.00Ref încrucișat: A6C34FK49F

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€567.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodM
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă7.6 / 4-3.8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ65CV
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere70
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCW FIX
RPM3600
Factor de serviciu1.6
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 63
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C632209
    • GRUP: 4
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 10 / 5.4-5

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmenajăriAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWProtecție termică a motoruluiFactor de puterePreț
LEESON 113638.00 A6C34FK50F Jet Pump Motor | AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76-
RFQ
LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jet Pump Motor | AJ2QMB A6C34FK53F 113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€636.30
LEESON 113958.00 A6C34FK54H Jet Pump Motor | AJ2QMC A6C34FK54H 113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV80€881.41
LEESON 113959.00 U6C34FK55 F Jet Pump Motor | AJ2QMD U6C34FK55 F 113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,073.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113637.00 A6C34FK49F Motor pompa cu jet
€567.55 /unitate