LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RMV C143T34FC20AA

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Motor pompă cu jet 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RMV Model: 122086.00Ref. cruce: C143T34FC20AA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€227.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143JM
Amplificatori de încărcare completă4 / 2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.12 / .75
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeF
Fază3
Factor de putere83.5 / 79
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15 / 1.0
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64

Detalii produs:

    • Eficiență 75%: 84.8
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 92357-1
    • Înfășurare: ZT2141
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU (PULBURĂ)
    • S. F Amperi: 4.4 / 2.2
    • Eficiență 100%: 84 / 85.5

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de puterePreț
LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RMZ C145T34FC42AA 122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 85€309.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Motor pompă cu jet 50-60 Herți
€227.27 /unitate