LEESON 113640.00 A6C34FC42H Jet Pump Motor | AJ2QKX A6C34FC42H

LEESON 113640.00 A6C34FC42H Motor pompa cu jet

În stoc
Articol: AJ2QKX Model: 113640.00Ref încrucișat: A6C34FC42H

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€710.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodH
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă17 / 8.5
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ38CV
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere80
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCW FIX
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 72
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C632212
    • GRUP: 5
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmenajăriAmplificatori de încărcare completăVoltajHPClasa de izolarekWProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 113641.00 U6C34FC34G Jet Pump Motor | AJ2QKY U6C34FC34G 113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€1,061.10
LEESON 113955.00 A6C34FC44F Jet Pump Motor | AJ2QLZ A6C34FC44F 113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37CEJ65CV€632.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113640.00 A6C34FC42H Motor pompa cu jet
€710.60 /unitate