Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu plutitor de 1500 WATTS, dimensiunea conexiunii 1-1/2 inch, max. Presiune 165 Psi | AG6RJM 46A988 / 780013

WATTS Supapă cu plutitor 1500, dimensiunea conexiune 1-1/2 inch, max. Presiune 165 Psi

În stoc
Articol: AG6RJM Model: 1500Crucea Ref: 46A988 / 780013
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
€254.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare de mare capacitate
Material corpBronz
Dimensiunea conexiunii1-1/2 "
Tip conexiuneFNPT
Presiunea de admisie50 psi
Presiune maximă165 psi
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. Serie1500
MontarePipe
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletSimplu
Lungimea tijei12 "
Materialul tijeiAlamă
Firul tijei3 / 8-16
Mărimea1.5 "
Debit supapă - Debit (1)250 g / min
Debit supapă - Debit (2)348 g / min
Debit supapă - Presiune (1)50 psi
Debit supapă - Presiune (2)100 psi
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481809010

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiMax. Temp.Mfr. SerieDimensiunea de ieșireMărimeaPreț
WATTS 2000 Ansamblu supapă plutitoare, dimensiunea conexiune 2 inchi, max. Presiune 165 Psi | AD6MEX 46A989 / 780014 20002"180 de grade F20002"2"€263.09
WATTS 1250 Supapă cu plutitor 1-1/4 inch Montare pe țeavă din bronz | AG6RJL 46A987 1250-180 grade F--1.25 "€257.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu plutitor 1500, dimensiunea conexiune 1-1/2 inch, max. Presiune 165 Psi
€254.00 /unitate