Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1250 Supapă cu plutitor 1-1/4 inch Montare pe țeavă din bronz | AG6RJL 46A987

WATTS Supapă cu plutitor 1250 Montare pe țeavă din bronz de 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AG6RJL Model: 1250Crucea Ref: 46A987

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€257.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare de mare capacitate
Material corpBronz
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă165 psi
Max. Temp.180 grade F
MontarePipe
Lungimea tijei12 "
Materialul tijeiAlamă
Firul tijei3 / 8-16
Mărimea1.25 "
Debit supapă - Debit (1)250 g / min
Debit supapă - Debit (2)348 g / min
Debit supapă - Presiune (1)50 psi
Debit supapă - Presiune (2)100 psi
Materialul supapeiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481809010

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiMax. Temp.Mfr. SerieDimensiunea de ieșireMărimeaPreț
WATTS 2000 Ansamblu supapă plutitoare, dimensiunea conexiune 2 inchi, max. Presiune 165 Psi | AD6MEX 46A989 / 780014 20002"180 de grade F20002"2"€263.09
Supapă cu plutitor de 1500 WATTS, dimensiunea conexiunii 1-1/2 inch, max. Presiune 165 Psi | AG6RJM 46A988 / 780013 15001-1/2 "180 de grade F15001-1/2 "1.5 "€254.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu plutitor 1250 Montare pe țeavă din bronz de 1-1/4 inch
€257.54 /unitate