Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5EA46 Spring Pin 3/16 X 2 1/2 Inch Length, 10PK | AE3MGH

APPROVED VENDOR 5EA46 Știft cu arc 3/16 X 2 1/2 inch Lungime, 10PK

În stoc
Articol: AE3MGH Model: 5EA46
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
€44.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.194-0.202 "
Diametrul teșitului0.182 "
Referință lungime șanț0.055 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3500
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.185-0.192 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 16 "
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
TipÎnfășurat cu sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA46 Știft cu arc 3/16 X 2 1/2 inch Lungime, 10PK
€44.42 /ambalaj