Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28177 Colector Hplc Poly cu fiting din oțel inoxidabil | AC3EUU JCN28177SI

JUSTRITE 28177 Colector Hplc Poly cu fiting din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC3EUU Model: 28177Ref. cruce: JCN28177SI
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
€593.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
CuloriArgintiu, alb
Înălţime4.5 "
Lungime7"
MaterialOțel inoxidabil, polipropilenă
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9032906080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Colectorul HPLC (PTFE) este o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de a permite ca până la șase linii de deșeuri (per colector) din procesele HPLC să fie alimentate într-un singur fiting de admisie. Manifoldurile au șase porturi 1/4-28 și un port NPT de 3/8" (cu capace pentru porturile neutilizate) și fie o deconectare rapidă din oțel inoxidabil nr. 316 sau polipropilenă, fie un conector de stivuitor din oțel inoxidabil nr. 316. șase porturi sunt filetate pentru a găzdui filetele 1/4-28 ale fitingurilor de compresie disponibile separat.Containerul de siguranță cu colector instalat este conform US OSHA și respectă Codul NFPA 30. Utilizați pe containere rotunde, nu pentru utilizarea pe cutii ovale.

Caracteristici:

  • Cost-eficiente
  • Permite alimentarea a până la șase conducte de deșeuri într-un singur fiting de admisie
  • Respectă codul OSHA și NFPA 30
  • Pentru utilizare pe recipiente rotunde

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
JUSTRITE 28168 Colector Hplc pentru cutii de siguranță, oțel inoxidabil | AB4LFZ 1YNL2 28168Silver2.125 "8.75 "Oţel inoxidabil2.75 "€597.64
JUSTRITE 28178 Colector Hplc din polipropilenă cu fiting din polipropilenă | AC3EUV JCN28178GY 28178Gri, alb4.5 "7"Polipropilenă5"€377.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28177 Colector Hplc Poly cu fiting din oțel inoxidabil
€593.11 /unitate