Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28168 Colector Hplc pentru cutii de siguranță, oțel inoxidabil | AB4LFZ 1YNL2

JUSTRITE 28168 Colector de cutie de siguranță Hplc, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB4LFZ Model: 28168Crucea Ref: 1YNL2
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
€597.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
CuloriSilver
Înălţime2.125 "
Lungime8.75 "
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Detalii produs:

Colectați în siguranță deșeurile de la până la patru linii de deșeuri din procesele HPLC într-un singur fiting de admisie. Kitul găzduiește linii de 1/16" (2 mm) sau 1/8" (3 mm). Aproximativ 3-1/2" (89 mm) lungime și fabricat din oțel inoxidabil calibrul nr. 316, colectorul se potrivește doar unui fiting de admisie din oțel inoxidabil. Patru porturi sunt filetate pentru a găzdui 1/4-28 filete ale fitingurilor furnizate. PEEK Fitingurile includ patru fiecare: fitinguri pentru tuburi de 1/16" (2-mm) și 1/8" (3-mm) OD cu ferule PCTFE corespunzătoare pentru potrivirea prin compresie a liniei de deșeuri. Sunt furnizate patru capace pentru a închide porturile neutilizate. Multiple colectoarele pot fi utilizate pe un container cu deconectare rapidă proiectat la comandă, atâta timp cât un accesoriu rămâne nefolosit.Containerul de siguranță cu colector instalat este conform OSHA și respectă Codul NFPA 30. Utilizați pe containere rotunde; nu pentru utilizarea pe cutii ovale.

Caracteristici:

  • Colectați deșeurile de la până la patru linii de deșeuri într-un singur fiting de admisie
  • Respectă codul OSHA și NFPA 30
  • Pentru utilizare pe recipiente rotunde

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
JUSTRITE 28177 Colector Hplc Poly cu fiting din oțel inoxidabil | AC3EUU JCN28177SI 28177Argintiu, alb4.5 "7"Oțel inoxidabil, polipropilenă5"€593.11
JUSTRITE 28178 Colector Hplc din polipropilenă cu fiting din polipropilenă | AC3EUV JCN28178GY 28178Gri, alb4.5 "7"Polipropilenă5"€377.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28168 Colector de cutie de siguranță Hplc, oțel inoxidabil
€597.64 /unitate