Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS SD-3-MN-LS 3/8 Supapă de reținere duală, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CB9VKV 0061670

WATTS SD-3-MN-LS Supapă de reținere dublă 3/8, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CB9VKV Model: SD-3-MN-LS 3/8Crucea Ref: 0061670
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
€581.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Tip antireturVerificare dublă cu aerisire atmosferică
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Material discSantopren
MontajNu
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Temp.130 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Tip contorFără contor
Mfr. SerieSD-3
Min. Temp.54 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFilet mascul
Material scaunNoryl
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Detalii produs:

Supapă de reținere dublă, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS SD3-MF Supapă de reținere dublă de 3/8 inchi, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | AE3BBH 5AJ88 SD3-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "Flare JointFemelă filetată130 de grade F10.3 Bar54 de grade F€397.10
WATTS SD-3-FN 1/4 Supapă de reținere duală, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CA4CHH 0061666 SD-3-FN 1/41 / 4 "Femelă filetată1 / 4 "Femelă filetatăFemelă filetată130 de grade F150 psi54 de grade F€391.24
WATTS SD-3-LS-MFXMN 3/8 Supapă de reținere duală, articulație evazată, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CB8VYA 0061679 SD-3-LS-MFXMN 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Filet masculFlare Joint130 de grade F150 psi54 de grade F€581.03
WATTS SD-3-MF-LS 3/8 Supapă de reținere duală, articulație evazată, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | CB9VKX 0061671 SD-3-MF-LS 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 de grade F150 psi54 de grade F€542.53
WATTS SD-3-MN 1/4 Supapă de reținere duală, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CB9VKY 0061652 SD-3-MN 1/41 / 4 "Filet mascul1 / 4 "Filet masculFilet mascul130 de grade F150 psi54 de grade F€568.47
WATTS SD-3-MF Supapă de reținere duală 1/4, articulație evazată, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CC7JFM 0061653 SD-3-MF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 de grade F150 psi54 de grade F€318.16
WATTS SD-3-MN-LS 1/4 Supapă de reținere duală, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | CC9NTG 0061674 SD-3-MN-LS 1/41 / 4 "Filet mascul1 / 4 "Filet masculFilet mascul130 de grade F150 psi54 de grade F€581.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SD-3-MN-LS Supapă de reținere dublă 3/8, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil
€581.03 /unitate