BUSSMANN Siguranțe JJS Limitron cu acțiune rapidă, clasa T, 600 VAC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600V AC , Materialul corpului: Melamina , Compatibil cu: Seria 1BS, T600, T601, T602, T604, T606 , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS , Design bloc de siguranțe: Nerespingerea , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: Bussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Indicație vizuală: Neindicativ , Voltaj: 600 VAC
StilModelVitezăStilul corpuluiClasăEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț (ex. TVA)
A
JJS-450
Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "450200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€753.60
B
JJS-25
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "25200kA la 600 VAC1.5 "€50.80
C
JJS-150
Actiune rapidaȘurub peT-7 / 8 "150200kA la 600 VAC3.25 "€153.49
C
JJS-125
Actiune rapidaȘurub peT-7 / 8 "125200kA la 600 VAC3.25 "€165.26
C
JJS-110
Actiune rapidaȘurub peT-7 / 8 "110200kA la 600 VAC3.25 "€153.22
C
JJS-90
Actiune rapidaȘurub peT-3 / 4 "90200kA la 600 VAC2 61 / 64 "€148.08
D
JJS-40
Actiune rapidaCilindricT-13 / 16 "40200kA la 600 VAC1.5 "€88.43
B
JJS-6
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "6200kA la 600 VAC1.5 "€54.20
B
JJS-1
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "1200kA la 600 VAC1.5 "€56.98
A
JJS-600
Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "600200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€848.33
A
JJS-500
Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "500200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€815.30
B
JJS-2
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "2200kA la 600 VAC1.5 "€56.98
C
JJS-70
Actiune rapidaȘurub peT-3 / 4 "70200kA la 600 VAC2 61 / 64 "€110.85
B
JJS-30
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "30200kA la 600 VAC1.5 "€49.61
B
JJS-20
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "20200kA la 600 VAC1.5 "€58.74
C
JJS-350
Actiune rapidaȘurub peT-1"350200kA la 600 VAC3.625 "€373.53
E
JJS-50
Actiune rapidaCilindricT-13 / 16 "50200kA la 600 VAC1.5 "€85.68
C
JJS-80
Actiune rapidaȘurub peT-3 / 4 "80200kA la 600 VAC2 61 / 64 "€138.63
A
JJS-800
Actiune rapidaȘurub peT-1.75 "800200kA la 600 VAC3.375 "€975.32
B
JJS-3
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "3200kA la 600 VAC1.5 "€49.66
B
JJS-10
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "10200kA la 600 VAC1.5 "€52.07
B
JJS-15
Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "15200kA la 600 VAC1.5 "€51.30
F
JJS-35
Actiune rapidaCilindricT-13 / 16 "35200kA la 600 VAC1.5 "€85.68
C
JJS-300
Actiune rapidaȘurub peT-1"300200kA la 600 VAC3.625 "€349.44
C
JJS-225
Actiune rapidaȘurub peT-1"225200kA la 600 VAC3.625 "€330.57
C
JJS-175
Actiune rapidaȘurub peT-7 / 8 "175200kA la 600 VAC3.25 "€172.42
C
JJS-200
Actiune rapidaȘurub peT-7 / 8 "200200kA la 600 VAC3.25 "€165.21
C
JJS-250
Actiune rapidaȘurub peT-1"250200kA la 600 VAC3.625 "€323.39
G
JJS-400
Actiune foarte rapidaȘurub peClasa T400A1"400200kA la 600V AC3 5 / 8 "€383.34
H
JJS-45
Actiune foarte rapidaCilindricClasa T45A13 / 16 "45200kA la 600V AC1 9 / 16 "€89.89
I
JJS-100
Actiune foarte rapidaȘurub peClasa T100A3 / 4 "100200kA la 600V AC2 61 / 64 "€138.63
H
JJS-60
Actiune foarte rapidaCilindricClasa T60A13 / 16 "60200kA la 600V AC1 9 / 16 "€71.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?