Siguranța Bussmann JJS-400 Clasa T este ideală pentru protejarea circuitelor și echipamentelor electrice de niveluri excesive de curent. Denumirea sa de Clasa T semnifică natura sa cu acțiune rapidă, oferind un răspuns rapid la condițiile de scurtcircuit și suprasarcină și prevenind eventualele daune și timpi de nefuncționare. Este utilizat în mașini industriale, panouri de distribuție a energiei, sisteme de energie regenerabilă și centre de date.
Caracteristici:
- Această siguranță de clasă T cu acțiune rapidă oferă protecție fiabilă împotriva condițiilor de scurtcircuit și suprasarcină în circuitele electrice.
- Are un design de montare bazat pe suport pentru o instalare ușoară.
- Această siguranță industrială de alimentare are un stil cu lamă de cartuș, protecție împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor în aplicațiile industriale de mare putere.
- Are un rating de întrerupere de 200 kAIC.
- Această siguranță rapidă are un stil de terminare a lamei de cuțit pentru conexiuni sigure.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă Clasa T în numele siguranței?
A. Clasa-T se referă la tipul specific de siguranță, indicând caracteristicile sale de acțiune rapidă și de întârziere, potrivite pentru protejarea circuitelor cu curent ridicat.
Î. Cum pot preveni această siguranță JJS-400 de pericole electrice și scurtcircuite?
A.
- Asigurați-vă că curentul nominal al siguranței se potrivește cu circuitul pentru a preveni supraîncărcarea și pericolele.
- Potriviți tensiunea nominală a siguranței la circuit pentru a evita defecțiunea electrică.
- Inspectați regulat siguranța pentru deteriorări, coroziune sau uzură și înlocuiți dacă este necesar.
- Instalați siguranța sigur în suportul său pentru a preveni arcul sau supraîncălzirea.
- Alegeți un mediu adecvat, cu condiții adecvate de temperatură și umiditate.
- Selectați tipul corect de siguranță (cu acțiune rapidă sau cu întârziere) în funcție de necesitățile echipamentului.
- Implementați mecanisme de protecție suplimentare, cum ar fi întrerupătoarele de circuit pentru prevenirea scurtcircuitelor.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg siguranța potrivită pentru aplicația mea?
A.
- Curent și tensiune nominală
- Evaluarea întreruperii
- Caracteristici timp-curent
- Tipul aplicației
- Mediu de lucru
- Dimensiunea fizică și montarea
Î. Care este curentul nominal al acestei siguranțe?
A. Siguranța are un curent nominal de 400 A. Clienții care caută o siguranță cu valori mai mari de curent pot opta pentru Siguranță Bussmann JJS-800care are un amperaj nominal de 800A.