Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN JJS-125 cu acțiune foarte rapidă, 125 A, 600 V, limitare de curent | AE8QXH 6F491

BUSSMANN Siguranță JJS-125 cu acțiune foarte rapidă, 125 A, 600 V, limitare de curent

În stoc
Articol: AE8QXH Model: JJS-125Crucea Ref: 6F491
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
€95.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăT
Diametru7 / 8 "
EAN5027590508841
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Amplificatoare cu siguranță125
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime3.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVitezăStilul corpuluiClasăEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN JJS-2 cu acțiune foarte rapidă, 2 A, 600 V, limitare de curent | AA9HLN 1DF89 JJS-2Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "2200kA la 600 VAC1.5 "€38.44
Siguranță BUSSMANN JJS-400 cu acțiune foarte rapidă, 400 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Actiune foarte rapidaȘurub peClasa T400A1"400200kA la 600V AC3 5 / 8 "€405.29
Siguranță BUSSMANN JJS-450 cu acțiune foarte rapidă, 450 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "450200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€655.14
Siguranță BUSSMANN JJS-500 cu acțiune foarte rapidă, 500 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "500200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€615.25
Siguranță BUSSMANN JJS-600 cu acțiune foarte rapidă, 600 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "600200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€615.25
Siguranță BUSSMANN JJS-800 cu acțiune foarte rapidă, 800 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Actiune rapidaȘurub peT-1.75 "800200kA la 600 VAC3.375 "€677.93
Siguranță BUSSMANN JJS-1 cu acțiune foarte rapidă, 1 A, 600 V, limitare de curent | AE8QWN 6F473 JJS-1Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "1200kA la 600 VAC1.5 "€34.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță JJS-125 cu acțiune foarte rapidă, 125 A, 600 V, limitare de curent
€95.02 /unitate