Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN JJS-45 cu acțiune foarte rapidă, 45 A, 600 V, limitare de curent | AE8QWZ 6F483

BUSSMANN Siguranță JJS-45 cu acțiune foarte rapidă, 45 A, 600 V, limitare de curent

În stoc
Articol: AE8QWZ Model: JJS-45Crucea Ref: 6F483
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
€51.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V AC
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăClasa T
compatibil cuSeria 1BS, T600, T601, T602, T604, T606
Evaluare curent45A
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Diametru13 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Amplificatoare cu siguranță45
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600V AC
Lungime1 9 / 16 "
Mfr. SerieBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune foarte rapida
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)3.96
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann JJS-45 este o componentă electrică vitală folosită în mod obișnuit în medii industriale și comerciale. Funcția sa principală este de a proteja circuitele și echipamentele de situații de supracurent, prevenind astfel deteriorarea cauzată de curenții electrici excesivi. Aceste siguranțe se aplică în diverse sisteme, cum ar fi centrele de control al motoarelor, panourile de distribuție și controlul mașinilor.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann JJS-45 are un corp cilindric, care ajută la instalarea și înlocuirea ușoară.
  • Are un rating de întrerupere de 200kA la 600VAC pentru a întrerupe în siguranță curenții mari de defect.
  • Această siguranță JJS-45 are o construcție din melamină pentru durabilitate și rezistență împotriva factorilor de mediu.
  • Are un singur element pentru a oferi o protecție concentrată și eficientă împotriva supracurenților.
  • Această siguranță are valori nominale de amperaj și tensiune de 45A și 600VAC.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann T60060-3CR Bloc de siguranțe: Oferă o modalitate sigură și organizată de a instala și înlocui siguranța, asigurând în același timp o protecție fiabilă a circuitului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre siguranța cu acțiune rapidă și siguranța cu întârziere?

A. Siguranța cu acțiune rapidă reacționează rapid la condițiile de supracurent, în timp ce siguranța cu întârziere are o ușoară întârziere înainte de a reacționa.

Î. Care este diferența dintre valoarea nominală de întrerupere și valoarea nominală a amperului?

A.

  • Valoarea de întrerupere a unei siguranțe se referă la cea mai mare cantitate de energie pe care dispozitivul o poate gestiona eficient și o întrerupe în siguranță în timpul unei afecțiuni. Această capacitate previne eliberarea excesivă de energie și pericolele potențiale.
  • Pe de altă parte, amperajul unei siguranțe indică pragul de curent pe care siguranța îl poate găzdui înainte de a se activa. Acest rating definește nivelul maxim de curent care poate trece prin siguranță fără a declanșa funcția de protecție a acesteia.

Variante de produs

ProdusModelVitezăStilul corpuluiClasăEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN JJS-2 cu acțiune foarte rapidă, 2 A, 600 V, limitare de curent | AA9HLN 1DF89 JJS-2Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "2200kA la 600 VAC1.5 "€38.44
Siguranță BUSSMANN JJS-400 cu acțiune foarte rapidă, 400 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Actiune foarte rapidaȘurub peClasa T400A1"400200kA la 600V AC3 5 / 8 "€405.29
Siguranță BUSSMANN JJS-450 cu acțiune foarte rapidă, 450 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "450200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€655.14
Siguranță BUSSMANN JJS-500 cu acțiune foarte rapidă, 500 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "500200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€615.25
Siguranță BUSSMANN JJS-600 cu acțiune foarte rapidă, 600 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Actiune rapidaȘurub peT-1.25 "600200kA la 600 VAC3 1 / 16 "€615.25
Siguranță BUSSMANN JJS-800 cu acțiune foarte rapidă, 800 A, 600 V, limitare de curent | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Actiune rapidaȘurub peT-1.75 "800200kA la 600 VAC3.375 "€677.93
Siguranță BUSSMANN JJS-1 cu acțiune foarte rapidă, 1 A, 600 V, limitare de curent | AE8QWN 6F473 JJS-1Actiune rapidaCilindricT-9 / 16 "1200kA la 600 VAC1.5 "€34.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță JJS-45 cu acțiune foarte rapidă, 45 A, 600 V, limitare de curent
€51.82 /unitate