LEESON 119460.00 C6T34WC25A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RCG 48ZF65 / C6T34WC25A

LEESON 119460.00 C6T34WC25A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RCG Model: 119460.00Ref. transversală: 48ZF65 / C6T34WC25A / 48ZF64

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,025.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă5.2-4.8 / 2.4
HP2/1 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49 / 1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere88
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.98
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 116777.00 / C6T34WC11B
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T632174
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 5.8-5.4 / 2.7

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119460.00 C6T34WC25A Motor de spălare 50-60 Herți
€2,025.94 /unitate