A B Design: B , Datorie: AIROVER , Carcasa: TENV , Hz: 60 , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Rigid , Ambalare: B , Faza: 3 , Rotație: REV , RPM: 3600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Tip: TN , Voltaj: 208-230 / 460
DESCRIERE
- Acestea dispun de rulmenți dublu etanșați pentru o mișcare fără frecare între părțile mobile.
- Aceste motoare oferă protecție la suprasarcină termică pentru disiparea căldurii excesive generate de funcționarea continuă, menținând astfel motorul rece.
- Acestea dispun de scurgeri de condens pentru colectarea contaminanților apei printr-o conductă de drenaj.
- Aceste motoare sunt încorporate cu o carcasă TEAO (totally closed air over) instalată de obicei în fluxul de aer, permițând aerului generat de ventilator să răcească motorul.
Întrebări Frecvente
Care este avantajul montării cu picior/rigide?
Motorul este atașat de cadrul echipamentului cu ajutorul șuruburilor și elementelor de fixare și rezistă la vibrații excesive în timpul funcționării. Acesta este potrivit pentru motoarele de dimensiuni mici și oferă o aliniere precisă între motor și mecanismele din jur.
Din ce sunt făcute aceste motoare?
Aceste motoare au o construcție din oțel laminat.
Care este scopul vopselei epoxidice?
Finisajul epoxidic este acoperit pe un corp de oțel pentru o rezistență excelentă la apă și umiditate.