LEESON 120377.00 C143T34NB2E Motor de uz general | AJ2RFP C143T34NB2E

LEESON 120377.00 C143T34NB2E Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2RFP Model: 120377.00Ref. cruce: C143T34NB2E

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€261.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodK
AmenajăriB
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le143TZ
Amplificatori de încărcare completă4.4-4.2 / 2.1
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere84
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)20.17

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 82.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 004002
    • Înfășurare: T632162
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - DESCHIS (EPOXY)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWFactor de puterePreț
LEESON 120379.00 C145T34NB2E Motor de uz general | AJ2RFR C145T34NB2E 120379.00145T8.4-7.6 / 3.83F2.2486€1,994.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 120377.00 C143T34NB2E Motor de uz general
€261.11 /unitate