BUSSMANN Blocuri de siguranțe din seria KU (X) SC


Filtru
Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 60A , Inflamabil: UL 94 V-1 , Înălțime: 1.25 " , Material carcasă: Termoplastic (TP) , Mfr. Serie: KU (X) SC , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.62in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 2" , Ecartamentul firului: 22 AWG la 6 AWG , Ecartament maxim al firului: 6AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
KUXSC4-PWCPT
3.75 "€47.77
B
KUSC4-WWCPT
3.75 "€24.39
C
KUSC4-WC
3.75 "€22.49
B
KUXSC6-WWCPT
5"€31.94
D
KUXSC6
5"€26.15
D
KUXSC12
8.75 "€49.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?