Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXSC6, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții | BD3RWH

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră KUXSC6, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții

În stoc
Articol: BD3RWH Model: KUXSC6
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
€26.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent60A
InflamabilUL 94 V-1
Înălţime1.25 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime5"
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieKU (X) SC
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 6
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.62in
PlacareNichel
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime2"
Gauge de sârmă22 AWG la 6 AWG
Sârmă max6AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC4-WC, bloc standard, 600 V, 60 A, 4 poziții | BD2DPY KUSC4-WC3.75 "€22.49
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXSC6-WWCPT, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții | BD3UUE KUXSC6-WWCPT5"€31.94
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC4-WWCPT, bloc standard, 600V, 60A, 4 poziții | BD4URX KUSC4-WWCPT3.75 "€24.39
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXSC12, bloc scurt, 600V, 60A, 12 poziții | BD4URY KUXSC128.75 "€49.17
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXSC4-PWCPT, bloc scurt, 600V, 60A, 4 poziții | BD6AZU KUXSC4-PWCPT3.75 "€47.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră KUXSC6, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții
€26.15 /unitate