Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXSC12, bloc scurt, 600V, 60A, 12 poziții | BD4URY

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră KUXSC12, bloc scurt, 600V, 60A, 12 poziții

În stoc
Articol: BD4URY Model: KUXSC12
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
€49.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent60A
InflamabilUL 94 V-1
Înălţime1.25 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime8.75 "
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieKU (X) SC
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 12
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.62in
PlacareNichel
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime2"
Gauge de sârmă22 AWG la 6 AWG
Sârmă max6AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Detalii produs:

    • Seria KU

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC4-WC, bloc standard, 600 V, 60 A, 4 poziții | BD2DPY KUSC4-WC3.75 "€22.49
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXSC6, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții | BD3RWH KUXSC65"€26.15
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXSC6-WWCPT, bloc scurt, 600V, 60A, 6 poziții | BD3UUE KUXSC6-WWCPT5"€31.94
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC4-WWCPT, bloc standard, 600V, 60A, 4 poziții | BD4URX KUSC4-WWCPT3.75 "€24.39
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUXSC4-PWCPT, bloc scurt, 600V, 60A, 4 poziții | BD6AZU KUXSC4-PWCPT3.75 "€47.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră KUXSC12, bloc scurt, 600V, 60A, 12 poziții
€49.17 /unitate