LEESON Motoare DC de uz general

Motoare cu cuplu mare de pornire potrivite pentru utilizare în aplicații în care sarcina nu este modificată de turație. Proiectat pentru sarcini mecanice sau aplicații greu de pornit în palanuri, benzi transportoare, pompe volumetrice și mixere. Sunt disponibile variante TENV și TEFC.

Filtru

LEESON -

Motoare DC de joasă tensiune, TENV/TEFC, C Față cu bază detașabilă

StilModelClasa de izolareamperiEvaluare curentMontareproducțieLungime totalăambalajeRotațiePreț (ex. TVA)
A098381.00F13.5-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€292.76
B108048.00F58-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,604.56
C108050.00F13.513.5ABaza rigida C0.25 kW10.77 "PG659301.04AReversibil€1,133.52
D108051.00F20-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€1,108.03
E109108.00F38-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,925.75
F108045.00F21-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,078.69
G108046.00F27-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,187.57
H098382.00F11-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€862.34
I108052.00F29-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,231.43
J109106.00F70-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€2,166.73
K109103.00H6060AC-Face Rigid1.1 kW17.38 "PG659401.04ZReversibil€1,731.71
L108322.00H80-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,705.90
M108047.00H39-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,118.47
N109104.00H36-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,709.28
O108053.00H3939ABaza rigida C0.75 kW13.82 "PG659401.04ZReversibil€1,721.70
P109102.00H18.5-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,097.73
Q109105.00H27-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,651.14
LEESON -

Motoare DC, TEFC, C față cu bază detașabilă

StilModelLungime totalăamperiInrameaza-leambalajeRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț (ex. TVA)
A098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,119.15
B098010.00-3.856CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "€857.97
C108092.00-7.656CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "€1,937.12
D098006.00-556CPG659201.04AReversibil25001.05 / 8 "€956.54
E098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,216.73
F128010.00-9.5145TC307032.62RECONN17501.07 / 8 "€3,851.00
G109099.00-5.056CPG659401.04ZRECONN11401.05 / 8 "€857.28
H108502.00-14145TC307998.99RECONN17501.07 / 8 "€5,957.55
I108265.00-7.556CPG659401.04ZRECONN25001.05 / 8 "€1,773.14
J098009.00-7.656CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "€1,152.36
K098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "€666.60
L098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,073.32
M098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,115.21
N108021.00-556CPG659401.04ZRECONN25001.05 / 8 "€1,278.63
O108020.00-1056CPG659401.04ZRECONN25001.05 / 8 "€1,360.20
P108014.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "-
RFQ
Q098069.00-3.856CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "€1,325.61
R128001.00-9.5182 / 145TC307032.62RECONN17501.07 / 8 "€3,159.13
S108266.00-8.656CPG659401.04ZRECONN25001.07 / 8 "€2,866.26
T108262.00-7.656CPG659401.04ZRECONN17501.07 / 8 "€1,831.14
U108023.00-556CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "€1,670.10
V108022.00-1056CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "€1,906.72
W098032.00-7.656CPG659401.04ZRECONN17501.05 / 8 "€1,491.38
X098005.0011 31 / 100 "-56C---15 / 8 "€1,147.90
Y098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "€1,146.23
LEESON -

Motoare metrice DC IEC de joasă tensiune, TEFC/TENV

StilModelMax. Temperatura ambientală.amperiAsamblareMontareambalajeRotațieRPMFactor de serviciuPreț (ex. TVA)
A098067.004020-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0€871.45
A098065.004011-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0€795.10
BM1130207.004010M1040938B5M1307020.02RECONN18001.0€233.45
BM1130297.004010M1040702B14M1307020.02RECONN18001.0€674.09
C108455.004039-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0-
RFQ
D108457.004065-SpecialPG659401.08BRECONN30001.0€659.24
E108456.004040-SpecialPG659401.08BRECONN30001.0€1,010.83
F108458.004078-SpecialPG659401.08BRECONN30001.0€1,468.53
G098066.0040 ° C20-SpecialPG659401.08BReversibil3000 RPM1€1,052.19
LEESON -

Motor c.c. cu magnet permanent, 1/6 CP, 1, 750 rpm plăcuță, 31 cadru, montare față/bază

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M1120043.00CR8PPB€911.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?