LEESON Motoare metrice DC IEC de joasă tensiune, TEFC/TENV


Filtru
Evaluarea curentă: 20A , Carcasa: IP54 , factor de formă: 1.00 , Evaluare IP: IP 54 , Voltaj: 24 , Voltaj: 24V
StilModelMax. Temperatura ambientală.amperiAsamblareMontareambalajeRotațieRPMFactor de serviciuPreț (ex. TVA)
A
098067.00
4020-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0€871.45
A
098065.00
4011-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0€795.10
B
M1130207.00
4010M1040938B5M1307020.02RECONN18001.0€233.45
B
M1130297.00
4010M1040702B14M1307020.02RECONN18001.0€674.09
C
108455.00
4039-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0-
RFQ
D
108457.00
4065-SpecialPG659401.08BRECONN30001.0€659.24
E
108456.00
4040-SpecialPG659401.08BRECONN30001.0€1,010.83
F
108458.00
4078-SpecialPG659401.08BRECONN30001.0€1,468.53
G
098066.00
40 ° C20-SpecialPG659401.08BReversibil3000 RPM1€1,052.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?