LEESON 108456.00 CI4D34FT5 Motor Metric | AJ2PXA CI4D34FT5

LEESON 108456.00 CI4D34FT5 Motor Metric

În stoc
Articol: AJ2PXA Model: 108456.00Crucea Ref: CI4D34FT5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,010.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
amperi40
TaxăS1
Eficiență77.4%
ÎmprejmuireIP54
Form Factor1.00
Inrameaza-le80
Clasa de izolareF
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareSpecial
ambalajePG659401.08B
RotațieRECONN
RPM3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.19mm
Cuplul21,0 LB-IN
TipX80-14
Voltaj24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6204
    • Efect 100%: 77.4%
    • Plăcuță de identificare: 081271
    • Înfășurare: D56262
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: 305002.01

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.amperiAsamblareMontareambalajeRotațieRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 Motor Metric | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0€795.10
LEESON 098066.00 Motor metric, 24V, 3000 RPM, 71 cadru, carcasă IP54 | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 grade C20-SpecialPG659401.08BReversibil3000 RPM1€1,052.19
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 Motor Metric | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0€871.45
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 Motor Metric | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-SpecialPG659401.08BRECONN18001.0-
RFQ
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 Motor Metric | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-SpecialPG659401.08BRECONN30001.0€659.24
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 Motor Metric | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-SpecialPG659401.08BRECONN30001.0€1,468.53
LEESON M1130207.00 CIM34D18FD6 Motor DC | AJ2WWY CIM34D18FD6 M1130207.004010M1040938B5M1307020.02RECONN18001.0€233.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 108456.00 CI4D34FT5 Motor Metric
€1,010.83 /unitate