SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică cu piuliță hexagonală, de la 1 la 2 inch


Butoanele de expansiune mecanică cu piuliță hexagonală Shaw sunt potrivite pentru etanșarea deschiderilor circulare ale capetelor țevilor în aplicații de joasă presiune. Ele pot fi folosite și pentru testarea aplicațiilor.

Filtru
În interiorul Dia .: 1.44 "Până la 1.58"
StilModelDimensiune nominalăMin. Dia.Max. DiametruMax. ContrapresiuneTipMaterialPreț (ex. TVA)
A
62002
1 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€99.92
A
62004
1 3 / 4 "1.7 "1.904 "5 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€97.83
A
62001
1"0.94 "1.049 "5 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€94.46
A
62003
1.5 "---Piuliță hexagonalăOțel inoxidabil, cauciuc neopren€96.70
A
62005
2"1.93 "2.162 "5 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€100.77

DESCRIERE

  • dopurile de expansiune mecanică cu piuliță hexagonală Shaw au un corp din oțel zincat cu cauciuc neopren pentru o etanșare pozitivă și durabilitate.
  • Au dimensiuni nominale cuprinse între 1 și 2 inchi pentru manipularea găurilor cu diametrul intern (ID) de 0.94 până la 2.162 inci.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001

Întrebări Frecvente

La ce folosește o piuliță hexagonală în aceste dopuri de expansiune mecanică Shaw?

Piulițele hexagonale ale acestor dopuri de expansiune mecanică Shaw sunt strânse după instalarea dopului pentru extinderea cauciucului din neopren și etanșarea etanșă a țevii.

Care este capacitatea maximă de manipulare a contrapresiunii a unui dop de expansiune mecanică cu piuliță hexagonală Shaw?

Aceste dopuri pot rezista la o presiune din spate maximă de 5 picioare cap.

Aceste mufe pot fi folosite în medii dure?

Da, aceste dopuri de expansiune mecanică Shaw au o construcție rezistentă la coroziune pentru a rezista la medii dure.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?