Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 62004 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 1-3/4 inch, oțel, cauciuc neopren | AA6PUQ 14M037

SHAW PLUGS 62004 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 1-3/4 inch, oțel, cauciuc neopren

În stoc
Element: AA6PUQ Model: 62004Crucea Ref: 14M037

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€97.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
MaterialCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc
Max. Contrapresiune5 ft. De cap
Max. Diametru1.904 "
Min. Dia.1.7 "
Dimensiune nominală1 3 / 4 "
TipPiuliță hexagonală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăMin. Dia.Max. DiametruMax. ContrapresiuneTipMaterialPreț
SHAW PLUGS 62001 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 1 inch, oțel, cauciuc buna-nitril | AA6PUM 14M034 620011"0.94 "1.049 "5 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€94.46
SHAW PLUGS 62002 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 1-1/4 inch, oțel, cauciuc neopren | AA6PUN 14M035 620021 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€99.92
SHAW PLUGS 62003 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 1-1/2 inch, oțel, cauciuc neopren | AA6PUP 14M036 620031.5 "---Piuliță hexagonalăOțel inoxidabil, cauciuc neopren€96.70
SHAW PLUGS 62005 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune de 2 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PUR 14M038 620052"1.93 "2.162 "5 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€100.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 62004 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 1-3/4 inch, oțel, cauciuc neopren
€97.83 /unitate