Nituri tubulare și semi-tubulare

Filtru

Niturile tubulare și semitubulare sunt concepute pentru a îmbina rapid materialele. Aceste nituri sunt capabile să prindă împreună atât materialele moi, cât și cele dure, fără a se umfla.
APPROVED VENDOR -

Nit semitubular

Niturile semi-tubulare sunt concepute pentru a fixa materiale împreună pentru aplicații industriale. Aceste nituri tubulare sunt ideale pentru îmbinarea materialelor moi sau dure fără a provoca daune din cauza umflăturii. Niturile sunt fabricate din oțel, alamă, aluminiu sau oțel inoxidabil și au dimensiuni ale găurilor de până la 0.266 inchi cu un interval de prindere de la 0.043 la 0.505 inci. Acestea sunt echipate cu capete ovale sau ferme. Alegeți dintr-o gamă largă de nituri semitubulare, disponibile în lungimi de 3/32 până la 5/8 inch pe Raptor Supplies.

StilModelfinalizareaGrip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiTip capMărimea găuriiNituit Dia.Lungimea nituluiPreț (ex. TVA)
ATFC0604-100Simplu0.058 - 0.087 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "1 / 8 "€44.55
BTBC0404-100Simplu0.074 - 0.104 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "1 / 8 "€23.49
CTBC0816-100Simplu0.411 - 0.442 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "1 / 2 "€43.32
DTFC0810-50Simplu0.223 - 0.254 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 16 "€28.35
E1HED5Simplu0.192 - 0.223 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "9 / 32 "€26.81
FTFC0805-50Simplu0.067 - 0.098 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 32 "€25.27
GTBC0807-100Simplu0.129 - 0.160 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 32 "€26.57
HTBC0806-100Simplu0.098 - 0.129 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 16 "€25.60
ITBC0805-100Simplu0.067 - 0.098 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "5 / 32 "€25.84
JTBC0607-100Simplu0.151 - 0.180 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€24.22
KTBC0605-100Simplu0.089 - 0.118 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€24.71
LTBC0406-100Simplu0.136 - 0.166 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 16 "€23.81
MTBC0403-100Simplu0.043 - 0.073 "0.109 "0.017 "Oval0.064 "1 / 16 "3 / 32 "€24.38
NTFC0607-100Simplu0.151 - 0.180 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€45.77
OTFC0814-50Simplu0.348 - 0.379 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "7 / 16 "€29.00
PTFC0605-100Simplu0.089 - 0.118 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€44.55
QTFC0603-100Simplu0.027 - 0.056 "0.147 "0.023 "Oval0.096 "3 / 32 "3 / 32 "€38.46
RTAC1614.1-50Simplu0.255 - 0.317 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "7 / 16 "€24.62
STAC1216.1-100Simplu0.370 - 0.410 "0.375 "0.06 "grindă cu zăbrele0.201 "3 / 16 "1 / 2 "€41.70
TTAC1214.1-100Simplu0.307 - 0.347 "0.375 "0.06 "grindă cu zăbrele0.201 "3 / 16 "7 / 16 "€38.07
UTAC1210.1-100Simplu0.182 - 0.222 "0.375 "0.06 "grindă cu zăbrele0.201 "3 / 16 "5 / 16 "€38.46
VTAC1208.1-100Simplu0.120 - 0.160 "0.375 "0.06 "grindă cu zăbrele0.201 "3 / 16 "1 / 4 "€36.05
WTAC0916.1-100Simplu0.400 - 0.430 "0.312 "0.04 "grindă cu zăbrele0.156 "9 / 64 "1 / 2 "€38.46
XTAC0812-100Simplu0.286 - 0.317 "0.218 "0.034 "Oval0.129 "1 / 8 "3 / 8 "€25.19
YTAC1620-50Simplu0.443 - 0.505 "0.437 "0.078 "Oval0.266 "1 / 4 "5 / 8 "€28.03
APPROVED VENDOR -

Nit nitru

StilModelGrip RangeLungimea nituluiPreț (ex. TVA)
ABSCN04-1000.110 - 0.179 "1 / 4 "€32.56
BBSCN06-1000.235 - 0.304 "3 / 8 "€37.32
CBSCN07-1000.297 - 0.366 "7 / 16 "€6.83
DBSCN08-1000.360 - 0.429 "1 / 2 "€34.54
APPROVED VENDOR -

Nit semi-tubular 3/16 X 1/4 inch, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1HEE8AA9XCY€29.73
APPROVED VENDOR -

Nit semi-tubular 1/4 X 5/8 inch, 25PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1HEG2AA9XDL€34.83

Nituri tubulare și semi-tubulare

Niturile tubulare și semitubulare sunt proiectate pentru a îmbina rapid materialele. Aceste nituri sunt capabile să fixeze atât materialele moi, cât și cele dure împreună, fără a se umfla.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?