Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1HEG2 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 5/8 Inch, 25PK | AA9XDL

APPROVED VENDOR 1HEG2 Nit semi-tubular 1/4 X 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AA9XDL Model: 1HEG2
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
€34.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.443 - 0.505 "
Cap Dia.0.437 "
Inaltimea capului0.078 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.266 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului5 / 8 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308203000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEG2 Nit semi-tubular 1/4 X 5/8 inch, 25 buc.
€34.82 /ambalaj