Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT BSCN07-100 Nit tubular, 100PK | AE9PMK 6LB90

APPROVED VENDOR BSCN07-100 Nit tubular, 100 buc

În stoc
Articol: AE9PMK Model: BSCN07-100Crucea Ref: 6LB90
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
€6.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit nitru
finalizareaNichel
Grip Range0.297 - 0.366 "
Unghiul capului150 grade
Cap Dia.0.313 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capevazată
Adâncimea găurii5 / 32 "
Mărimea găurii0.156 "
Nituit Dia.9 / 64 "
Lungimea nitului7 / 16 "
Material nitOțel ușor placat cu nichel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8308206000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BSCN07-100 Nit tubular, 100 buc
€6.82 /ambalaj