Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TBC0404-100 Nit Semi-Tubular 1/16 X 1/8 Inch, 100PK | AA9WYF 1HBU1

APPROVED VENDOR TBC0404-100 Nit semi-tubular 1/16 X 1/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9WYF Model: TBC0404-100Crucea Ref: 1HBU1
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
€24.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.074 - 0.104 "
Cap Dia.0.109 "
Inaltimea capului0.017 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.064 "
Nituit Dia.1 / 16 "
Lungimea nitului1 / 8 "
Material nitAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0404-100 Nit semi-tubular 1/16 X 1/8 inch, 100 buc.
€24.78 /ambalaj