BLICKLE Rola rotativă a plăcii


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Pista de rulare: Minge dublă , Raza de pivotare: 0"
StilModelSpațiul interior al găurilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
A
LPXA-TPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€64.54
A
LPXA-TPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 - 2999 lb.Cauciuc termoplastic110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€53.92
B
LPXA-VPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 - 299 lb.Cauciuc130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€63.22
C
LPA-VSTH 35K
1-1/2 x 1-1/2"0 - 299 lb.poliuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€27.41
B
LPXA-VPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 - 2999 lb.Cauciuc90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€55.41
D
L-PO 100G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€31.83
E
L-CALEA 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€41.42
F
L-POW 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€65.56
F
L-POW 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€51.87
D
L-PO 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€39.70
E
L-CALEA 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€36.29
G
L-POEV 89K-12-SG-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Cauciuc350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"€37.97
D
L-PO 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€37.18
H
L-POG 89G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"€37.10
I
L-ALTH 125K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€87.78
I
L-ALTH 100K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.poliuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€78.47
J
L-POEV 101K-12-SB-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Cauciuc400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"€43.13
H
L-POG 89K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"€39.19
D
L-PO 125G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 - 999 lb.Nailon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"€34.57
K
LK-GSPO 65K
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"3 9 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€147.33
L
LK-ALST 125K-1
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"€113.03
M
LK-ALST 100K-1
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "3-3/8 x 3-15/16"€99.69
N
LIK-POHI 125G-1
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"€114.03
N
LIX-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€106.56
O
LI-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€89.82
P
LH-SPO 75K
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "3-3/8 x 3-15/16"€97.43
Q
LE-POW 125K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€65.56
R
LH-GSPO 100K-1
2-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€167.13
Q
LE-POW 100K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€57.03
R
LH-GSPO 80K
2-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€153.54
S
LS-GSPO 125K
3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€325.12
S
LS-GSPO 101K
3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€370.76
N
LI-POHI 150G
3-1/16 x 4-1/8"300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "3-3/8 x 3-15/16"€182.44
O
LI-POHI 200G
3-1/16 x 4-1/8"300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "3-3/8 x 3-15/16"€227.86
T
LO-SE 125K
3-1/16 x 4-1/8"300 - 999 lb.Cauciuc700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€270.44
S
LS-GSPO 150K-35
4-1/8 x 5-1/2"3000 - 5999 lb.Nailon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€631.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?