Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă BLICKLE LH-GSPO 80K 1540 lb 3-1/8 inch diametru | AB6VWH 22N063

BLICKLE Rolă cu placă pivotantă LH-GSPO 80K 1540 lb 3-1/8 inch diametru

În stoc
Articol: AB6VWH Model: LH-GSPO 80KCrucea Ref: 22N063

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€153.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-1 / 8 x 3 "
Rating de încărcare1540 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/16 x 3-1/8"
Inălțime totală4.75 "
Dimensiunea plăcii3-3/8 x 3-15/16"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbGSPO 80 / 20K
Raza pivotantă0"
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiBej
Diametrul roților3.125 "
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LE-POW 100K-FK 330 lb 4 inci diametru | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€57.03
Rolă pivotantă BLICKLE LE-POW 125K-FK 330 lb 5 inci diametru | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€65.56
Rolă cu placă pivotantă BLICKLE LPA-VSTH 35K 220 lb 1-3/8 inch diametru | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 - 299 lb.poliuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€27.41
Rolă pivotantă BLICKLE LH-GSPO 100K-1 1540 lb 4 inci diametru | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€167.14
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 101K 3300 lb 4 inci diametru | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€370.77
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 125K 3850 lb 5 inchi diametru | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€325.13
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 150K-35 5500 lb 5-7/8 inch diametru | AB6VWW 22N078 LS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 - 5999 lb.Nailon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€631.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă cu placă pivotantă LH-GSPO 80K 1540 lb 3-1/8 inch diametru
€153.54 /unitate