Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK Swivel Plate Caster 400 Lb 5 Inch Diameter | AF7JLQ 21HJ72

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK Rolă cu placă pivotantă 400 lb 5 inci diametru

În stoc
Articol: AF7JLQ Model: L-PATH 125K-12-FKCrucea Ref: 21HJ72
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
€48.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăNailon
Durometru94 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-13/16"
Rating de încărcare400 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4 x 3-1/16"
Inălțime totală6.125 "
Material de bază pentru rotița plăciiNailon
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăpoliuretan
Dimensiunea plăcii2-1/2 x 3-5/8"
Grosimea farfuriei1 / 8 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. PATH 125 / 10K-FK
Raza pivotantă0"
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8302200000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LE-POW 100K-FK 330 lb 4 inci diametru | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€67.13
Rolă pivotantă BLICKLE LE-POW 125K-FK 330 lb 5 inci diametru | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 - 999 lb.Nailon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€71.09
Rolă cu placă pivotantă BLICKLE LPA-VSTH 35K 220 lb 1-3/8 inch diametru | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 - 299 lb.poliuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€30.78
Rolă pivotantă BLICKLE LH-GSPO 80K 1540 lb 3-1/8 inch diametru | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€160.39
Rolă pivotantă BLICKLE LH-GSPO 100K-1 1540 lb 4 inci diametru | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 - 2999 lb.Nailon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€194.29
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 101K 3300 lb 4 inci diametru | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€366.88
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 125K 3850 lb 5 inchi diametru | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 - 5999 lb.Nailon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€376.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE L-PATH 125K-12-FK Rolă cu placă pivotantă 400 lb 5 inci diametru
€48.18 /unitate