Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TAC1614.1-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 7/16 Inch, 50PK | AA9XBP 1HEA4

APPROVED VENDOR TAC1614.1-50 Nit semi-tubular 1/4 X 7/16 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AA9XBP Model: TAC1614.1-50Crucea Ref: 1HEA4
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
€27.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.255 - 0.317 "
Cap Dia.0.437 "
Inaltimea capului0.078 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.266 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului7 / 16 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1614.1-50 Nit semi-tubular 1/4 X 7/16 inch, 50 buc
€27.14 /ambalaj