LEESON 098003.00 Motor DC cu magnet permanent, 1/4 CP, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97

LEESON 098003.00 Motor DC cu magnet permanent, 1/4 CP, 1750 Rpm, 180 VDC

În stoc
Articol: AJ2PFC Model: 098003.00Ref. cruce: C42D17FK3 / 60PT97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,146.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi1.4
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
TaxăCONT
CicluContinuu
Eficiență77.1%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.38
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.4A
HP1/4
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax9 1 / 4 "
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motorMagnet permanent DC
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareC-Face Rigid
RPM pe placa de identificare1750
Eficiență nominală77.1%
Lungime totală11 31 / 100 "
ambalajePG659201.04A
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 3 / 50 "
Dimensiunea știftuluiNu a fost găsit
Cuplul9.0 LB-IN
TipDF
Voltaj180V c.c.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Efect 100%: 77.1%
    • Plăcuță de identificare: 081259
    • Înfășurare: D47210
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: 305000.01

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiInrameaza-leambalajeRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 098000.00 C42D17FK1 Motor DC | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,216.73
LEESON 098002.00 C42D17FK2 Motor DC | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,115.21
LEESON 098004.00 C42D17FK4 Motor DC | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,073.32
LEESON 098006.00 C42D28FK1 Motor DC | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AReversibil25001.05 / 8 "€956.54
LEESON 098007.00 C42D28FK2 Motor DC | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "€666.59
LEESON 098008.00 C42D17FK6 Motor DC | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,119.15
LEESON 098009.00 C42D28FK3 Motor DC | AJ2PFH 48ZG62 / C42D28FK3 098009.00-7.656CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "€1,152.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 098003.00 Motor DC cu magnet permanent, 1/4 CP, 1750 Rpm, 180 VDC
€1,146.23 /unitate