Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN 38-740F Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune FNPT | CF2PWR 454N98

ZURN 38-740F Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune FNPT

În stoc
Element: CF2PWR Model: 38-740FCrucea Ref: 454N98
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
€142.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului
Material corpBronz
ConexiuneFNPT
Înălţime3 1 / 4 "
Lungime1"
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.130 grade F.
Mărimea3 / 8 "
Temp. Gamă33 grade până la 130 grade F.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune maximăMax. Temp.Temp. GamăLăţimePreț
ZURN 38-975XL2 Dispozitiv de prevenire a returului Wilkins Seria 975XL2 | AH8UEG 38ZL90 38-975XL26"10.75 "175 psi180 grade F33 de grade până la 180 de grade F4.25 "€554.26
ZURN 12-975XLST Dispozitiv de prevenire a refluxului cu principiul presiunii reduse cu sita, dimensiune de 1/2 inch | CV8MUU 12-975XLST------€2,349.80
ZURN 34-350FT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu dublu verificare cu fiting SAE pentru testare evazată, dimensiune 3/4 inch | CV8MZU 34-350FT------€196.67
ZURN 38-740 Dispozitiv de prevenire a refluxului pentru băuturi carbogazoase cu aerisire și sită integrată | CV8NDD 38-740------€144.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN 38-740F Dispozitiv de prevenire a returului, bronz, conexiune FNPT
€142.15 /unitate