Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY STC-IHA15 Clemă cu bascule Unghi vertical 450lb 9/16in | AD3TTY 40P153

BESSEY STC-IHA15 Clemă cu bascule Unghi vertical 450lb 9/16in

În stoc
Element: AD3TTY Model: STC-IHA15Crucea Ref: 40P153
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
€50.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare cu reglare automată
BraţOțel placat cu nichel
Centre de montare de bază1-1 / 8 x 1 și 1-1 / 8 x 1/2 In.
Diametru9 / 16 "
MânerPlastic din 2 componente
Înălțimea sub braț (în.)1/2
Capacitate de deținere450 lbs.
Inălțime totală1.25 "
Lungime totală6 27 / 32 "
AxOțel placat cu nichel
Dimensiune de filetM6
TipInline, închidere verticală, unghi de bază

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
BESSEY STC-IHH15 Clemă cu basculă verticală 450 lb 9/16 in | AD3TTX 40P152 STC-IHH15Închidere verticală, în linie€55.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY STC-IHA15 Clemă cu bascule Unghi vertical 450lb 9/16in
€50.02 /unitate