LEESON 098006.00 C42D28FK1 Motor DC | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1

LEESON 098006.00 C42D28FK1 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2PFE Model: 098006.00Crucea Ref: 48ZG61 / C42D28FK1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€849.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi5
TaxăCONT
Eficiență79.9%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.38
Inrameaza-le56C
HP1/2
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC-Face Rigid
ambalajePG659201.04A
RotațieReversibil
RPM2500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul12.6 LB-IN
TipMotor SCR
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

Motorul DC Leeson 098006.00 C42D28FK1 este utilizat în transportoare, mașini industriale și robotică pentru controlul fiabil și precis al mișcării de rotație în procesele de producție și automatizare.

Caracteristici:

  • Are un design motor DC cu magnet permanent pentru o eficiență energetică și performanță îmbunătățite.
  • Acest motor de curent continuu oferă montaj frontal/bază pentru a simplifica procesul de instalare.
  • Are o izolație de clasă F, indicând un nivel ridicat de izolație pentru o siguranță sporită.
  • Acest motor DC Leeson 098006.00 oferă rotație a arborelui în ambele direcții CW și CCW, sporind flexibilitatea în orientarea motorului.
  • Are un ciclu de funcționare continuu, permițând funcționarea neîntreruptă în aplicații care necesită utilizare continuă.
  • Acest motor DC Leeson 098006.00 are o bază detașabilă pentru întreținere și reparații.
  • Dispune de o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru protecție împotriva prafului și umezelii.
  • Acest motor de curent continuu are un design cu arbore cu cheie, asigurând o transmisie sigură și fiabilă a puterii.
  • Oferă rulmenți cu bile pentru durabilitate și frecare redusă.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest motor Leeson DC?

A. Factorii majori includ compatibilitatea tensiunii, controlul vitezei, condițiile de mediu, clasa de izolație și protecția termică pentru a se asigura că îndeplinește nevoile specifice ale aplicației dumneavoastră.

Î. Cum este răcit acest motor Leeson 098006.00 C42D28FK1?

A. Acest motor este răcit de un ventilator integrat în designul său, asigurând o răcire eficientă în timpul funcționării.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest motor Leeson 098006.00 C42D28FK1 DC?

A.

  • Asigurați-vă conexiunile electrice corespunzătoare și utilizați siguranțe sau întrerupătoare adecvate pentru a preveni pericolele electrice.
  • Implementați măsuri externe de protecție termică pentru a evita supraîncălzirea, deoarece acest motor nu are protecție termică încorporată.
  • Inspectați și întrețineți în mod regulat motorul pentru o funcționare sigură și eficientă.
  • Asigurați o ventilație adecvată în mediul de funcționare al motorului pentru a preveni acumularea excesivă de căldură.
  • Operați motorul în condiții de temperatură și mediu specificate pentru a evita deteriorarea și pentru a asigura siguranța.
  • Stabiliți și comunicați procedurile de urgență în caz de defecțiuni ale motorului sau evenimente neașteptate.
  • Implementați proceduri de blocare/etichetare în timpul lucrărilor de întreținere sau reparații pentru a preveni pornirea accidentală.
  • Împământați corect motorul și echipamentele asociate pentru a preveni pericolele electrice.
  • Aveți grijă când reglați tensiunea aplicată pentru a controla viteza motorului pentru a evita viteza excesivă care poate duce la condiții nesigure sau deteriorare.
  • Luați în considerare potențialele pericole de mediu legate de materialele sau substanțele manipulate și luați măsurile de siguranță adecvate.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiInrameaza-leambalajeRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 098000.00 C42D17FK1 Motor DC | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,029.02
LEESON 098002.00 C42D17FK2 Motor DC | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,037.22
LEESON 098003.00 Motor DC cu magnet permanent, 1/4 CP, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "€1,066.06
LEESON 098004.00 C42D17FK4 Motor DC | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€991.04
LEESON 098007.00 C42D28FK2 Motor DC | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "€817.32
LEESON 098008.00 C42D17FK6 Motor DC | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€946.51
LEESON 098009.00 C42D28FK3 Motor DC | AJ2PFH 48ZG62 / C42D28FK3 098009.00-7.656CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "€1,014.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 098006.00 C42D28FK1 Motor DC
€849.42 /unitate