Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Carcasa: Complet închis, ventilator , Hz: 50 , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Tip motor: Condensator-Start , Montare: Față , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Voltaj: 110/220
Mecanism de lucru
- Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
- Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.
DESCRIERE
- Motoarele Leeson de 50 Hz produc un cuplu de până la 2 CP pe o sursă de alimentare de 50 Hz.
- Aceste motoare care economisesc energie au o construcție durabilă a cadru din oțel laminat pentru rigiditate structurală și montare cu fața C cu o bază mai mică pentru o instalare ușoară.
- Sunt echipate cu o carcasă TEFC pentru a permite aerului de răcire să circule prin motor, prevenind astfel supraîncălzirea.
- Aceste unități includ plăcuțe de identificare ușor de citit pentru o identificare rapidă și rulmenți cu bile de înaltă calitate pentru a oferi viteze de până la 2850 rpm.
- Sunt disponibile în tipurile de izolație Clasa B și F pentru a rezista la temperaturi de până la 40 de grade C.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?
- Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
- Motor bifazat: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.
Aceste motoare previn suprasarcinile?
Da, aceste motoare Leeson au un protector termic cu resetare manuală pentru a preveni suprasarcinile.
Care este diferența dintre motoarele TEBC și TEFC?
Motoarele complet închise, răcite cu suflantă (TEBC) sunt practic identice cu motoarele TEFC, cu excepția faptului că corpul motorului este răcit de o „suflante” separată poziționată pe corp, mai degrabă decât de un ventilator montat pe arbore, în timp ce motorul funcționează la un nivel ridicat. viteză.
Ce înseamnă izolația de clasă B și F?
Aceste motoare au izolație clasa B sau F pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate clasa B pot rezista la temperaturi de până la 130 grade C, iar clasa F poate rezista la o temperatură maximă de 105 grade C.