LEESON 113921.00 Motor 50 Hz 1/3 CP 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEW 4GUH9 / M6C14FC5 F

LEESON 113921.00 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 V 56c Tefc

În stoc
Element: AD7WEW Model: 113921.00Ref. transversal: 4GUH9 / M6C14FC5 F

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,317.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă6.4/3.2
HP1/3
Hz50
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.25 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaManual
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5975
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52
Codul HS8501404040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaHPPreț
LEESON 113922.00 Motor 50 Hz 1/2 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEX 4GUJ1 / M6C14FC6K 113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Manual1/2€1,684.27
LEESON 113923.00 Motor 50 Hz 3/4 CP 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEY 4GUJ2 / M6C14FC7J 113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Manual3/4€1,554.74
LEESON 113924.00 Motor 50 Hz 1 Hp 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEZ 4GUJ3 / M6C14FC8 K 113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Manual1€1,662.37
LEESON 113925.00 50 Hz Motor 1-1/2cp 1425 110/220v 56c Tefc | AD7WFA 4GUJ4 / P6K14FC4L 113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Manual1.5€2,019.62
LEESON 120990.00 Motor 50 Hz 2 Hp 2850 110/220 V 145tc Tefc | AD7WFR 4GUL1 / C145K28FC2 G 120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Nici unul2€1,637.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113921.00 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 V 56c Tefc
€1,317.34 /unitate