€108.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator
Evaluare contact AC
0.5A la 15A @ 0.5V la 277V
Culoare actuator
Silver
Lungimea actuatorului
1.05 "
Stilul actuatorului
Blocare pârghie
Formular de contact
SPST
Evaluare contact DC
0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V
HP
1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Orificiu de montare
0.5 "Dia.
Număr de conexiuni
2
Temp. De funcționare Gamă
-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandată
Cereri care necesită calificare militară sau calificare a sigiliului militar
Stem Dia. și dimensiunea firului
0.47 "
Lungimea tijei
0.42 "
Funcția de comutare
On / Off
Terminale
Şurub
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.0225
Înălțimea navei (cm)
2.29
Lungimea navei (cm)
6.6
Lățimea navei (cm)
3.05
Codul HS
8536509040
Tara natala
US
Detalii produs:
Comutator Honeywell 1TL1-2D pentru utilizare cu mașini industriale, aviație militară și comercială, echipamente de construcții, instrumente de testare, mașini agricole, control de proces și instrumente medicale
Construcția unică asigură o etanșare lipită între maneta de comutare și bucșă, precum și între capac și carcasă
Întrerupătoarele MICRO SWITCH de calitate militară gestionează șocuri mecanice, vibrații, temperaturi extreme și medii dure cu praf, stropire sau apă direcționată prin furtun
Dispune de carcasă fenolic termosetat pentru rezistență la impact și contacte cu oxid de cadmiu de argint pentru maximizarea conductivității și reducerea căldurii generate
Carcasa cu design în trepte oferă spațiu suplimentar între bornele șuruburilor pentru a preveni scurtcircuitarea