Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJA260151 Întrerupător cu carcasă turnată, grad de întrerupere de 65 kA, 2 poli | CE6GUA

SQUARE D BJA260151 Întrerupător cu carcasă turnată, grad de întrerupere de 65 kA, 2 poli

În stoc
Element: CE6GUA Model: BJA260151
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
€1,509.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.467
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA260151 potrivit pentru prevenirea deteriorării echipamentelor cauzate de supraîncărcări de curent și scurtcircuite în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Funcții de declanșare cu întârziere și instantanee pentru a răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la supraîncărcări ușoare
    • Adăpostește fire de cupru și aluminiu de la 14 la 2 AWG
    • Aprobat IEC, listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260151 Întrerupător cu carcasă turnată, grad de întrerupere de 65 kA, 2 poli
€1,509.17 /unitate