SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ

SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V

Element: CE6GTQ Model: BJA260802
€1,713.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BJA260802 Întrerupător tip BJA proiectat pentru sistemele de distribuție a energiei pentru a întrerupe circuitul în condiții de suprasarcină și scurtcircuit
    • Deplasare magnetică termică neinterschimbabilă atât pentru acțiuni de deplasare de lungă durată, cât și instantanee; potrivit pentru aplicații de alimentare inversă
    • Conexiune monofazată cu 2 poli, cu flux de curent maxim de 80 A la 600 Y / 347 VAC și capacitate de întrerupere de 65 kAIC la 480 VAC
    • Construcția unică I-Line se montează cu ușurință în toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție pentru instalare și reparare rapidă
    • Găzduiește fire de cupru și alimini de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG
    • Respectă standardele UL, IEC și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06
SQUARE D BJA260902 Întrerupător, 65kAIC la 480 / 277VAC, 2 Poli, 90A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V
€1,713.64 /unitate