PROTO Priză 1/4 Drive


Filtru
Dimensiunea unității: 1 / 4 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Material: Aliaj de oțel , Număr de puncte: 6 , Tip ieșire: Hex , SAE sau metric: SAE , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț (ex. TVA)
A
J4716LB
2"1 / 2 "adâncime€18.17
A
J4711LB
2"11 / 32 "adâncime€18.33
A
J4710LB
2"5 / 16 "adâncime€17.87
A
J4712LB
2"3 / 8 "adâncime€18.58
A
J4714LB
2"7 / 16 "adâncime€17.77
B
J4707B
7 / 8 "7 / 32 "Standard€10.07
B
J4704B
7 / 8 "1 / 8 "Standard€11.64
B
J4708B
7 / 8 "1 / 4 "Standard€10.85
B
J4709B
7 / 8 "9 / 32 "Standard€10.15
C
J4710B
7 / 8 "5 / 16 "Standard€12.02
B
J4712B
7 / 8 "3 / 8 "Standard€10.45
B
J4714B
7 / 8 "7 / 16 "Standard€12.48
B
J4716B
7 / 8 "1 / 2 "Standard€10.66
D
J4720AB
7 / 8 "5 / 8 "Standard€11.07

Priză 1/4 Drive

Proto produce prize cu 6 și 8 puncte clasificate ASME, care sunt ideale pentru utilizarea pe elementele de fixare care sunt încăpățânate sau deteriorate sau cele care sunt fabricate din materiale moi. Aceste prize au o configurație TorquePlus de înaltă performanță, care permite cuplarea rapidă și ușoară a prizei în zonele plate de fixare fără a implica colțurile. Această configurație are un design cu rază de colț care ajută la deplasarea zonei de contact și a tensiunii de la colțurile elementelor de fixare și la distribuirea acestor tensiuni de contact pe o zonă largă a prizei. Acest lucru minimizează efectiv alunecarea accidentală. Designul intern TorquePlus ajută, de asemenea, la prelungirea duratei de viață a sculei, reducând la minimum rotunjirea elementelor de fixare și permite utilizatorului să lucreze mai ușor cu elemente de fixare uzate, rotunjite sau ruginite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?