Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4710LB Priză 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 puncte adâncime | AF7JFZ 21GR74

PROTO J4710LB Priză 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 puncte adâncime

În stoc
Articol: AF7JFZ Model: J4710LBCrucea Ref: 21GR74
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
€17.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J4704B Priză 1/4 inch Drive 1/8 inch 6 puncte standard | AF7JFG 21GR57 J4704B7 / 8 "1 / 8 "Standard€11.64
PROTO J4707B Priză 1/4 inch Drive 7/32 inch 6 puncte standard | AF7JFK 21GR60 J4707B7 / 8 "7 / 32 "Standard€10.07
PROTO J4708B Priză 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 puncte Standard | AF7JFL 21GR61 J4708B7 / 8 "1 / 4 "Standard€10.84
PROTO J4709B Priză 1/4 inch Drive 9/32 inch 6 puncte standard | AF7JFM 21GR62 J4709B7 / 8 "9 / 32 "Standard€10.15
PROTO J4710B Priză 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 puncte Standard | AF7JFN 21GR63 J4710B7 / 8 "5 / 16 "Standard€12.03
PROTO J4712B Priză 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 puncte standard | AF7JFQ 21GR65 J4712B7 / 8 "3 / 8 "Standard€10.45
PROTO J4714B Priză 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 puncte standard | AF7JFR 21GR66 J4714B7 / 8 "7 / 16 "Standard€12.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4710LB Priză 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 puncte adâncime
€17.87 /unitate