Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR

SQUARE D Întrerupător BJA36110, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V

În stoc
Element: CE6GTR Model: BJA36110
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
€10,231.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi110
Tip cadruBJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.863
Înălțimea navei (cm)12.4
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA36110 ideal pentru aplicații de alimentare inversă pentru a proteja dispozitivele și circuitele conectate de suprasarcini și scurtcircuite
    • Unitate de declanșare termomagnetică cu funcții de declanșare instantanee și de lungă durată pentru reacția instantanee la supratensiuni severe de curent, dar evitând declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Designul plug-in în stil I-Line minimizează complicațiile de instalare și asigură servicii de întreținere și înlocuire fără probleme
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu cuprinse între 14 și 2 AWG
    • Certificat CSA, listat UL și aprobat de IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06
SQUARE D BJA260902 Întrerupător, 65kAIC la 480 / 277VAC, 2 Poli, 90A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător BJA36110, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V
€10,231.08 /unitate