SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL

SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC

Articol: CE6GTL Model: BJA260704

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BJA260704 Întrerupător din seria BJA proiectat pentru sistemele de distribuție a energiei pentru a întrerupe circuitul în condiții de suprasarcină și scurtcircuit
    • Ideal pentru aplicații cu alimentare inversă
    • Dispune de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, atât pentru protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Conexiune monofazată cu 2 poli, cu un flux de curent maxim de 70 A la 600 Y / 347 VAC și capacitate de întrerupere de 65 kAIC la 480 VAC
    • Găzduiește fire de cupru și alimini de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG
    • Montare plug-in I-Line și terminale de sarcină tip ureche pentru instalare ușoară și conectare sigură
    • Listat UL, certificat CSA, marcat CE și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06
SQUARE D BJA260902 Întrerupător, 65kAIC la 480 / 277VAC, 2 Poli, 90A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC