SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM

SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC

Element: CE6GTM Model: BJA260702
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BJA260702 întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru a proteja panourile de distribuție și tablourile de distribuție de suprasarcini sau scurtcircuite
    • Unitatea de declanșare termică-magnetică fixă, neinterschimbabilă, oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee, ideale pentru aplicații de alimentare inversă
    • Configurație monofazată cu 2 poli, cu curent nominal standard de 70 A și o capacitate maximă de întrerupere de 65 kAIC la 480 Y / 277 VAC
    • Terminale cu urechi mecanice de tip I-Line pentru conectare sigură și ușoară
    • Respectă standardele UL, IEC și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06
SQUARE D BJA260902 Întrerupător, 65kAIC la 480 / 277VAC, 2 Poli, 90A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC